Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

BOMANN Heizlüfter HL1095CB weiß

Artikelnummer
Z19788188
EAN
4004470109504
Herstellernummer
610950
Marke
BOMANN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
14,99 € 12,60 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 19 €i

Artikelnummer
Z19788188
EAN
4004470109504
Herstellernummer
610950
Marke
BOMANN

Technische Daten

Anzahl der Heizstufen2
Anzahl der Stufenstufenlos
AusführungStandgerät
Bruttobreite130.000 Millimeter
Bruttogewicht1.350 Kilogramm
Bruttohöhe260.000 Millimeter
Bruttolänge255.000 Millimeter
Farbeweiß
FeaturesKaltstufe (Ventilator), Kontrollleuchte, Überhitzungsschutz
Frostschutzschaltungnein
GehäusematerialKunststoff
Heizleistung2000 Watt
Internet BildunterschriftHeizlüfter HL1095CB
Leistung2000 Watt
Leistungsstufe kaltja
Mit Temperaturregelung- Grad Celsius
Mit Zeitschaltuhrnein
Spannungsbereich220...240 Volt
Werks-Nr.610950
Zolltarifnummer85162991
Überhitzungsschutzja
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Stufenlos regelbarer Thermostat
  • 2 Heizstufen schaltbar (1000/2000 W max.)
  • Kaltstufe (Ventilator)
  • Kontrollleuchte
  • Überhitzungsschutz
  • Sicherer Stand
  • 2 unterschiedliche Aufstellmöglichkeiten
  • Stabiler Tragegriff
  • Stromversorgung: 220-240 V, 50 Hz, 1800-2000?W? max
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente