Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

BOMANN Heizlüfter HL1096CB weiß

Artikelnummer
Z19834290
EAN
4004470109603
Herstellernummer
610960
Marke
BOMANN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
17,99 € 15,12 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19834290
EAN
4004470109603
Herstellernummer
610960
Marke
BOMANN

Technische Daten

Anzahl der Heizstufen2
Anzahl der Stufenstufenlos
AusführungStandgerät
Bruttobreite150.000 Millimeter
Bruttogewicht4.900 Kilogramm
Bruttohöhe280.000 Millimeter
Bruttolänge220.000 Millimeter
Farbeweiß
FeaturesStufenlos regelbarer Thermostat, Kaltstufe (Ventilator)
Frostschutzschaltungnein
GehäusematerialKunststoff
Heizleistung2000 Watt
Internet BildunterschriftHeizlüfter HL1096CB
Leistung2000 Watt
Mit Temperaturregelung- Grad Celsius
Mit Zeitschaltuhrnein
Spannungsbereich220...240 Volt
Werks-Nr.610960
Zolltarifnummer85162991
Überhitzungsschutzja
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Stufenlos regelbarer Thermostat
  • 2 Heizstufen schaltbar (1000/2000 W max.)
  • Kaltstufe (Ventilator)
  • Kontrollleuchte
  • Überhitzungsschutz
  • Sicherer Stand
  • Stabiler Tragegriff
  • Stromversorgung: 220–240 V, 50 Hz, 2000 W max.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente