Bondhus Winkelstiftschlüssel-Set Innensechskant-Kugelkopf Stiftschlüsselsatz 9 tlg.
- Kauf auf Rechnung
- ab 75€ Gratis Versand
- 30 Tage Rückgaberecht
Technische Daten
Anzahl Teile | 9 |
---|---|
Gesamt Länge | 110 mm |
Gesamtlänge | 110 mm |
Griffmaterial | Pro/anium |
Größe d. Spitze | 1.5 |
Kurze Armlänge | 14 mm |
Körperform | Winkelstiftschlüssel |
Länge | 110 mm |
Material der Spitze | Protanium |
Maximum Ball Drive Angle | 25° |
Oberflächenbeschichtung | korrosionsbeständig |
Produkt Nummer | 810999 |
Spitzen- Form | Hex Ball |
maximaler Kugelantriebswinkel | 25° |
Produktbeschreibung
- Innensechskant-Kugelkopf Stiftschlüsselsatz im Halter
- 9-teilig
- ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°
- Lieferung erfolgt im Kunststoff-Clip BLX9
- Inhalt: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 und 10 mm