Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Akkusauger BHN20110 mineral silber

Artikelnummer
Z19840713
EAN
4242002958026
Herstellernummer
BHN20110
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
59,58 € 50,07 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z19840713
EAN
4242002958026
Herstellernummer
BHN20110
Marke
Bosch

Technische Daten

AusführungHandstaubsauger
Behältervolumen0 Liter
BetriebsartAkku
Breite110.000 Millimeter
Bruttobreite115.000 Millimeter
Bruttogewicht1.900 Kilogramm
Bruttohöhe140.000 Millimeter
Bruttotiefe380.000 Millimeter
Bruttovolumen.006 Kubikmeter
FeaturesLadezeit: 12-16 Stunden, 20,4 Volt
Filterartnormal
Filtersystemohne Filterbeutel
Gewicht2,00 Kilogramm
GrundfarbeSilber
Höhe138.000 Millimeter
Laufzeit16 Minute (Zeiteinheit)
Leistungsaufnahme0 Watt
Modellkennung des LieferantenBHN20110
Name / Warenzeichen LieferantenBOSCH
Teleskoprohrnein
Tiefe368.000 Millimeter
Werks-Nr.BHN20110
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leistung High Airflow System mit effizienter Staubabscheidung Laufzeit: bis zu 16 min. Umweltfreundliche NiMH-Akkus Hygiene Waschbarer Filter Einfach zu entleerender Staubbehälter Komfort Saugen ohne störende Zuleitung Fugendüse Batterie-Ladeanzeige Ladezeit: 12-16 Stunden Farbe: mineral silver/ silber Gerätegewicht : 1.4 kg Gerätemaße: 138x110x368 mm.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account