Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Dampfgenerator, 2400W, weiß/violett, 250g/min, Ceranium, Dampfstoß, Tank separat, Antikalksystem, mit Sicherheitsabschaltung

Artikelnummer
Z19839249
EAN
4242005060511
Herstellernummer
TDS4020
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
160,57 € 134,93 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z19839249
EAN
4242005060511
Herstellernummer
TDS4020
Marke
Bosch

Technische Daten

Anti-Kalk-Systemja
AusführungDampfgenerator
Behältervolumen1,4 Liter
Breite192.000 Millimeter
Bruttobreite261.000 Millimeter
Bruttogewicht4.168 Kilogramm
Bruttohöhe310.000 Millimeter
Bruttolänge450.000 Millimeter
Bruttotiefe446.000 Millimeter
Bruttovolumen.036 Kubikmeter
BügelsohleCeraniumGlissée
Dampfleistung120
Druck5,5 Bar (Luftdruck)
Extra Dampfstoßja
Featuresi-Temp: Eine Temperatureinstellung für alle bügelbaren Stoff
Gewicht3.424 Kilogramm
Grundfarbedeep berry
Heizleistung2400 Watt
Höhe260.000 Millimeter
Max. Dampfstoß250
Mit Sicherheitsabschaltungja
Tiefe385.000 Millimeter
Vertikaldampfja
Wassertankseparat
Wassertankvolumen1,4 Liter
Werks-Nr.TDS4020
max. Dampfstoß250
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Leistung bis zu 5.5 bar Dampfdruck Ultimate250 SteamBoost: Tiefendampf für eine höhere Gewebedurchdringung Continuous PulseSteam: 120 g/Min. Anschlusswert: 2400 W Bügelsohle: Optimale Gleitfähigkeit und besonders kratzfest Eco Einstellung: Optimierte Dampfintervalle ermöglichen einen hohen Dampfausstoß bei gleichzeitiger Wasser- und Energieeinsparung. Komfort EasyComfort: Kein Einstellen und kein Vorsortieren. Einfach, schnell und sicher bügeln. i-Temp Advanced: die ideale Kombination aus Temperatur und Dampf für alle bügelbaren Stoffe Calc'nClean Easy: Ein effizientes Entkalkungsprogramm mit einem separaten Behälter, um das Bügeleisen von Kalk zu befreien. Calc'nClean Timer: erinnert an die Reinigung Großer Wassertank: 1.3 l, auffüllen jederzeit möglich Vertikaldampf zum schnellen und einfachen Auffrischen von Kleidungsstücken Praktisches Fach zum Verstauen des Kabels und des Dampfschlauches. Sicherheit Secure-Abschaltautomatik: mehr Sicherheit durch automatisches Abschalten des Geräts bei längerem Stillstand
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account