Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Entsafter MESM731M schwarz/Edelstahl

Artikelnummer
Z19797513
EAN
4242002974187
Herstellernummer
MESM731M
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
188,99 € 158,82 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19797513
EAN
4242002974187
Herstellernummer
MESM731M
Marke
Bosch

Technische Daten

Anzahl der Geschwindigkeitsstufen1
Art des ZubehörsSaftbehälter 1000 ml, Tresterbehälter 1300 ml, 3 Filter für
AusführungZentrifugal-Entsafter
Breite152.000 Millimeter
Bruttobreite210.000 Millimeter
Bruttogewicht5.700 Kilogramm
Bruttohöhe355.000 Millimeter
Bruttolänge210.000 Millimeter
Bruttotiefe500.000 Millimeter
Bruttovolumen.037 Kubikmeter
Fassungsvermögen1000 Milliliter
Gewicht4.920 Kilogramm
Grundfarbeschwarz
Höhe427.000 Millimeter
Internet BildunterschriftLieferung ohne Dekoration.
Leistung150 Watt
Max. Drehzahl55 Umdrehungen pro Minute
Saftauslaufins Glas
Tiefe152.000 Millimeter
Tresterauswurfja
Werks-Nr.MESM731M
mitgeliefertes ZubehörSaftbehälter 1000 ml, Tresterbehälter 1300 ml, 3 Filter für fein, grob und Sorbet, 1 x Rezeptbuch, 1x Bürste
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Exzellente Ergebnisse Die einzigartige Technologie der langsamen Extraktion (55 U/min) ermöglicht es Ihnen, ein besseres Ergebnis zu erhalten - die Zutaten behalten ihre gesunden Inhaltsstoffe dank der sanften Pressung. Leistungsstarker und robuster 150-Watt-Motor mit enormer Effizienz MixControl Hebel für die Einstellung der Menge an Fruchtfleisch und Dickflüssigkeit des gesunden Safts 3 Filter (fein, grob und Sorbet) für gesunde Säfte, Smoothies und Sorbets Die Tritan-Schraube mit hervorragendem Widerstand zerdrückt Nüsse, zähe oder gefrorene Früchte und Gemüse Komfort Universell verwendbar für verschiedenstes Obst und Gemüse Arbeitet besonders leise ohne das Umfeld zu stören Die Umkehrlauf-Funktion um festsitzende Lebensmittel durch kurzzeitiges Rückwärtslaufen der Schnecke wieder zu lösen Dank der Rotationsbürste mit Silikonschabern können Sie die Zutaten ganz einfach in der Schüssel mischen und den Saft direkt abgießen Ausgießer mit DripStop verhindert Nachtropfen und sorgt somit für eine saubere Arbeitsfläche nach dem Entsaften Im beigefügten Rezeptheft finden Sie inspirierende Ideen für die Zubereitung nicht nur von Säften. Sicherheit Alle Plastikteile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind BPA frei Motor läuft nur bei korrekter Montage und verschlossenem Gerät Reinigung Speziell entwickelte Bürste für einfache und präzise Reinigung. Einfach Wasser rein und anschalten – das Gerät reinigt sich praktisch selbst. Alle abnehmbaren Teile sind spülmaschinengeeignet Enthaltenes Zubehör Saftbehälter 1000 ml Tresterbehälter 1300 ml 3 Filter für fein, grob und Sorbet
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente