Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Handrührer MFQ4075DE

Artikelnummer
Z19830319
EAN
4242002838984
Herstellernummer
MFQ4075DE
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
62,32 € 52,37 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z19830319
EAN
4242002838984
Herstellernummer
MFQ4075DE
Marke
Bosch

Technische Daten

Art des ZubehörsEdelstahl Mixfuß, Mixbecher, 4x Schneebesen, Knethaken
AusführungHandmixer
BehälterKunststoff
Breite200.000 Millimeter
Bruttobreite174.000 Millimeter
Bruttogewicht1.800 Kilogramm
Bruttohöhe302.000 Millimeter
Bruttolänge315.000 Millimeter
Bruttotiefe237.000 Millimeter
Bruttovolumen.012 Kubikmeter
EGUFER-Nummer503317
Fassungsvermögen0,7 Liter
Featureszusätzlich Moment und Turbostufe
GehäusematerialKunststoff
Geschwindigkeitsregelung5 Stufen
Gewicht1.474 Kilogramm
Grundfarbeweiß/ grau
Höhe142.000 Millimeter
Internet BildunterschriftHandrührer MFQ4075DE
Leistung550 Watt
Set-Ausführungja
Tiefe75.000 Millimeter
Werks-Nr.MFQ4075DE
Werkstoff des MixstabesMetall
mitgeliefertes ZubehörEdelstahl Mixfuß, Mixbecher, 4x Schneebesen, Knethaken
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Exzellente Ergebnisse Moderne Motortechnik: Kraftvoll, leise und leicht bei gleichzeitig bewährter Bosch Qualität. 550 Watt 5 Geschwindigkeitsstufen mit unterschiedlicher Drehzahl für individuelles Arbeiten Zusätzliche Moment- / Turbo-Stufe Komfort Ergonomisch geformtes Soft-Touch-Gehäuse Separate Auswurftaste für Rührbesen und Knethaken Einfache Anschlussmöglichkeit für Mixfuß- und Universalzerkleinerer-Zubehör (Sonderzubehör) Eject-Mechanismus ermöglicht leichte Mixfuß-Abnahme Gerät und Zubehöre sind leicht zu reinigen. Alle Zubehöre - Premium-Besen, Knethaken, Mixfuß und Mixbecher - sind spülmaschinengeeignet. Kabelumwicklung mit Kabelclip Vielfalt 2 Paar effiziente FineCreamer - Turbobesen aus Edelstahl für optimale Schlag- und Rührergebnisse und für schnellen Besenwechsel ohne lästiges Abspülen 2 stabile Edelstahl-Knethaken für müheloses Arbeiten. Hochwertiger Edelstahl-Mixfuß Skalierter Mixbecher mit Deckel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account