Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Hohlkehlfräser 6 mm, R1 12,7 mm, D 25,4 mm, L 15,6 mm, G 49 mm

Artikelnummer
Z19038632
EAN
3165140374262
Herstellernummer
2 608 628 453
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
24,56 € 20,64 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z19038632
EAN
3165140374262
Herstellernummer
2 608 628 453
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite50 Millimeter
Abmessung Höhe45 mm Millimeter
Abmessung Länge100 Millimeter
Arbeitslänge (L)15.6
Bruttogewicht0,108 Kilogramm
Durchmesser12.7
Durchmesser (d)25.4
Gesamtlänge49
Gesamtlänge (G)49
HerkunftslandCN
Kugellager-
Nenndurchmesser25.4
Nettogewicht0,108 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Radius12.7
Radius (R1)12.7
SOL Date19.07.2002
Schaft6
Schnittlänge15.6
Spartenbezeichnung74
Spezifikation6 mm, R1 12.7 mm, D 25.4 mm, L 15.6 mm, G 49 mm
Volumen0,225 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Hohlkehlfräser 6 mm. R1 12,7 mm, D 25,4 mm, L 15,6 mm, G 49 mm. Zur Herstellung von Scharnierverbindungen mit Hohlkehlprofilen, dekorativen Ziernuten, Saftrinnen und Strukturierung von Oberflächen. Bosch-Hohlkehlfräser für Oberflächenstrukturen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account