Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Hohlkehlfräser 6 mm, R1 3.2 mm, D 6.35 mm, L 9,1 mm, G 40 mm

Artikelnummer
Z19043970
EAN
3165140374330
Herstellernummer
2 608 628 460
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
13,66 € 11,48 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z19043970
EAN
3165140374330
Herstellernummer
2 608 628 460
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite35 Millimeter
Abmessung Höhe30 Millimeter
Abmessung Länge80 Millimeter
Arbeitslänge (L)9.1
Bruttogewicht0,044 Kilogramm
Durchmesser3.2
Durchmesser (d)6.35
Gesamtlänge40
Gesamtlänge (G)40
HerkunftslandCN
Kugellager-
Nenndurchmesser6.35
Nettogewicht0,044 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Radius3.2
Radius (R1)3.2
SOL Date19.07.2002
Schaft6
Schnittlänge9.1
Spartenbezeichnung74
Spezifikation6 mm, R1 3.2 mm, D 6.35 mm, L 9.1 mm, G 40 mm
Volumen0,084 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Hohlkehlfräser 6 mm. R1 3.2 mm, D 6.35 mm, L 9,1 mm, G 40 mm. Zur Herstellung von Scharnierverbindungen mit Hohlkehlprofilen, dekorativen Ziernuten, Saftrinnen und Strukturierung von Oberflächen. Bosch-Hohlkehlfräser für Oberflächenstrukturen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account