Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Küchenmaschine MUM4880 weiss/ silber

Artikelnummer
Z19800535
EAN
4242002646664
Herstellernummer
MUM4880
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
243,99 € 205,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19800535
EAN
4242002646664
Herstellernummer
MUM4880
Marke
Bosch

Technische Daten

Art des ZubehörsMixeraufsatz Kunststoff, Raspelwendescheibe, Reibscheibe mit
Breite265.000 Millimeter
Bruttobreite300.000 Millimeter
Bruttogewicht7.500 Kilogramm
Bruttohöhe320.000 Millimeter
Bruttolänge510.000 Millimeter
Bruttotiefe500.000 Millimeter
Bruttovolumen.048 Kubikmeter
EGUFER-Nummer503390
Fassungsvermögen Mehl750 Gramm
Features3D Rührsystem "Multi-motion-drive"
Geschwindigkeitsregelung4 Stufen
Gewicht6.474 Kilogramm
Grundfarbeweiß
Höhe265.000 Millimeter
Inhalt3,9 Liter
Internet BildunterschriftKüchenmaschine MUM4880
Leistung600 Watt
Mixsystemja
Rührsystemja
Schneidsystemja
Tiefe305.000 Millimeter
Werks-Nr.MUM4880
Werkstoff der RührschüsselEdelstahl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

 600-Watt-Motor  "Multi-motion-drive"  4 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten, Parkstellung  Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen  Edelstahl-Rührschüssel für 1 kg Mehl + Zutaten (max. Teigmenge 2,7 kg) inkl. Spritzschutzdeckel mit Einfüllöffnung  Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen  Durchlaufschnitzler inkl. 3 Scheiben (Schneid-, Raspelwendescheibe, Reibscheibe mittelfein)  Mixer-Aufsatz Kunststoff 1 Liter  Fleischwolf  Zitruspresse  interaktive Rezept DVD  Zubehörträger  Kabelstaufach  Reinigungsfreundlich  Hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz  Gummisaugfüße  Ausbaufähig mit individuellem Sonderzubehör
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente