Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Küchenmaschine MUM54A00 Express Programm

Artikelnummer
Z19799547
EAN
4242002823942
Herstellernummer
MUM54A00
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
168,99 € 142,01 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19799547
EAN
4242002823942
Herstellernummer
MUM54A00
Marke
Bosch

Technische Daten

Art des Zubehörs1 x Rühr-/Schlagbesen, 1 x Deckel, 1 x Edelstahl-Rührschüsse
Breite280.000 Millimeter
Bruttobreite400.000 Millimeter
Bruttogewicht6.300 Kilogramm
Bruttohöhe352.000 Millimeter
Bruttolänge405.000 Millimeter
Bruttotiefe400.000 Millimeter
Bruttovolumen.056 Kubikmeter
Fassungsvermögen Mehl2000 Gramm
FeaturesElektronische Drehzahlregelung für eine konstante Drehzahl w
Geschwindigkeitsregelung7 Stufen
Gewicht5.338 Kilogramm
Grundfarbeweiß/grau
Höhe282.000 Millimeter
Internet BildunterschriftKüchenmaschine MUM54A00
Leistung900 Watt
Mixsystemnein
Rührsystemja
Schneidsystemnein
Tiefe271.000 Millimeter
Werks-Nr.MUM54A00
Werkstoff der RührschüsselEdelstahl
mitgeliefertes Zubehör1 x Rühr-/Schlagbesen, 1 x Deckel, 1 x Edelstahl-Rührschüssel, 1 x Knethaken Metall, 1 x Zubehörtasche dunkelgrau, 1 x Rezept-DVD
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Exzellente Ergebnisse 900-Watt-Motor 3D Rührsystem Multi-motion-drive 7 Schaltstufen/Arbeitsgeschwindigkeiten plus Momentstufe / Momentschalter Elektronische Drehzahl-Regelung für eine konstante Drehzahl während des Arbeitsvorgangs Vielfalt Ausbaufähig mit individuellem Sonderzubeh. Multifunktionsarm mit 3 Antrieben an verschiedenen Positionen Komfort Easy storage: Kabelstaufach zur einfachen und schnellen Verstauung des Kabels EasyArmLift: Einfache und kraftsparende Ein-Knopf-Bedienung LED-Betriebs- und Fehleranzeige Reinigungsfreundlich durch glatte Flächen und teilweise Spülmaschinen geeignetes Zubehör Sanftanlauf gegen Spritzer und Mehlwolken Automatische Parkstellung der Rührwerkzeuge zur einfacheren Befüllung der Schüssel Material/Design Edelstahl-Rührschüssel mit 3,9l Fassungsvermögen für bis zu 2kg Rührteig / 1,5 kg Hefeteig Enthaltenes Zubehör Knethaken mit Teigabweiser, Schlag- und Rührbesen Zubehörtasche dunkelgrau transparenter Deckel mit Einfüllöffnung interaktive Rezept DVD Sicherheit Gummisaugfüße für einen sicheren Stand auf der Arbeitsfläche Hohe Sicherheit durch Überlastungsschutz Wiedereinschaltsicherung verhindert unbewußtes Anlaufen des Motors
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente