Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Kunststoff-Rührschüssel MUZ 4 KR 3, Farbe: weiß Sonderzubehör zur Küchenmaschine MUM 4-

Artikelnummer
Z19781976
EAN
4242002002415
Herstellernummer
MUZ4KR3
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
20,99 € 17,64 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z19781976
EAN
4242002002415
Herstellernummer
MUZ4KR3
Marke
Bosch

Technische Daten

Art des ZubehörsRührschüssel
Breite240.000 Millimeter
Bruttobreite240.000 Millimeter
Bruttogewicht.446 Kilogramm
Bruttohöhe185.000 Millimeter
Bruttolänge240.000 Millimeter
Bruttotiefe240.000 Millimeter
Bruttovolumen.010 Kubikmeter
EGUFER-Nummer503394
Farbeweiß
Garantiezeit2 Jahr
Gewicht.446 Kilogramm
Höhe170.000 Millimeter
Internet BildunterschriftKunststoff-Rührschüssel MUZ 4 KR 3, Farbe: weiß
Tiefe230.000 Millimeter
Verwendungfür Küchenmaschinen MUM 4...
Werks-Nr.MUZ4KR3
Zolltarifnummer85094000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

BOSCH
Kunststoff-Rührschüssel MUZ 4 KR 3
  • In der Schüssel können bis zu 1kg Mehl + Zutaten verarbeitet werden
  • maximale Teigmenge 2,7 kg
  • Praktisch bei der täglichen Arbeit: die zweite Schüssel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente