Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Nutfräser 6 mm, D1 4,8 mm, L 12,4 mm, G 51 mm

Artikelnummer
Z19043643
EAN
3165140374125
Herstellernummer
2 608 628 439
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
10,63 € 8,93 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z19043643
EAN
3165140374125
Herstellernummer
2 608 628 439
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite35 Millimeter
Abmessung Höhe30 Millimeter
Abmessung Länge100 Millimeter
Arbeitslänge (L)12.4
Bruttogewicht0.045 Kilogramm
Durchmesser (d)4.8
Gesamtlänge (G)51.0
Nenndurchmesser4.8
Nettogewicht0.045 Kilogramm
Schaft6
Spartenbezeichnung74
Spezifikation6 mm, D1 4.8 mm, L 12.4 mm, G 51 mm
Volumen0.105 Kubikdezimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Nutfräser 6 mm. D1 4,8 mm, L 12,4 mm, G 51 mm. Zum universellen Fräsen, Nuten oder Falzen mit Oberfräsen. Zum Formatieren von regelmäßigen oder geschweiften Werkstücken. Einschneidiger Fräser. Zum Fräsen kleinerer Nuten für Sperrholzfederverbindungen, für Ziernuten in Oberflächen oder Nuten in Gummidichtungsprofilen.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account