• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 50%

Bosch Schleifband-Set X440, Best for Wood and Paint, 3-teilig, 75 x 533 mm, 60, 80,100

3 Stück pro Packung

UVP: 10,25 € 5,09 € Netto 4,28 €
- 50%

Bosch Schleifblatt C430, 93 mm, 60, 6 Löcher, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 5,07 € 2,52 € Netto 2,12 €

Bosch Schleifblätter PWR, 180 mm, 120

5 Stück pro Paket

10,00 € Netto 8,40 €
- 52%

Bosch Schleifband-Set X440, Best for Wood and Paint, 3-teilig, 75 x 533 mm, 220

3 Stück pro Packung

UVP: 9,69 € 4,65 € Netto 3,91 €
- 50%

Bosch Schleifblatt C430, 10-teilig, 102 x 62, 93 mm, 180, 11 Löcher

10 Stück pro Packung

UVP: 10,51 € 5,22 € Netto 4,39 €
- 53%

Bosch Schleifband-Set X440, Best for Wood and Paint, 10-teilig, 75 x 533 mm, 150

10 Stück pro Packung

UVP: 25,72 € 12,00 € Netto 10,08 €
- 50%

Bosch Schleifblatt C430, 80 x 133 mm, 80, 8 Löcher, Klett, 10er-Pack

10 Stück pro Packung

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 4,03 €
2,00 €

Netto 1,68 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 90 Millimeter
Abmessung Höhe 18 Millimeter
Abmessung Länge 195 Millimeter
Blattabmessung mm 80x133 Millimeter
Blattabmessung, Breite 80 Millimeter
Blattabmessung, Länge 133 Millimeter
Breite 80
Bruttogewicht 0.070 Kilogramm
Durchmesser -
Einsatzbereich trocken
Für Dreieckschleifer false
Für Exzenterschleifer false
Kornart Korund
Korngröße 80
Körnung 80
Länge 1 133
Materialanwendung Holz
Mit Löchern true
Nettogewicht 0.070 Kilogramm
Produkttext, ZB grau 10er-Pack
SOL Date 01.07.2015
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 80 x 133 mm, 80
Streuart sonstige
Unterlage sonstige
Volumen 0.316 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schleifblatt-Set Expert for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, 8 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung, Breite: 80 mm, Länge: 133 mm, Körnung 80, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Schwingschleifern von Bosch, AEG, Atlas Copco, Black und Decker, Felisatti, Festo/Festool, Hitachi, Milwaukee
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

6 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben