Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Schruppscheibe Expert for Inox A 30 Q INOX BF, 76 x 4 x 10 mm, 2 Stck

Artikelnummer
Z19043409
EAN
3165140913775
Herstellernummer
2 608 601 705
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
2,24 € 1,88 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z19043409
EAN
3165140913775
Herstellernummer
2 608 601 705
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite81 Millimeter
Abmessung Höhe15 Millimeter
Abmessung Länge139 Millimeter
Bohrungsdurchmesser10.00
Bruttogewicht0,094 Kilogramm
Dicke4.0
Durchmesser76
EinsatzbereichINOX
HerkunftslandTH
Kornartsonstige
Max. U/min20100
Nettogewicht0,100 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Neu für OCS/Print bis15.01.2018
Qualitätsonstige
SOL Date15.07.2017
Scheibenbreite4.0
Scheibendurchmesser76
Spartenbezeichnung74
SpezifikationA 30 Q INOX BF, 76mm, 4mm, 10mm
U/min (Maximaldrehzahl)20100
Volumen0,169 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schruppscheibe Expert for Inox A 30 Q INOX BF. 2 Stück. Durchmesser: 76 mm, 4 x 10 mm.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account