Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Universal Heimwerkerwerkzeug Set Promoline 111-teilig im Kunststoffkoffer Werzeugkoffer

Artikelnummer
Z19040235
EAN
3165140903745
Herstellernummer
2 607 017 394
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
63,99 € 53,77 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19040235
EAN
3165140903745
Herstellernummer
2 607 017 394
Marke
Bosch

Technische Daten

Abbildung ähnlichnein
Abmessung (L x B x H)370 x 280 x 95
Abmessung Breite284 Millimeter
Abmessung Höhe90 Millimeter
Abmessung Länge380 Millimeter
Abmessung b280 Millimeter
Abmessung h95 Millimeter
Abmessung l370 Millimeter
Anzahl der Teile111
Bruttogewicht3,087 Kilogramm
Gewicht3.14 Kilogramm
HerkunftslandCN
Inhalt3 Holzbohrer, Ø 5/6/8 mm 3 Steinbohrer, Ø 5/6/8 mm 18 Schrauberbits L = 25 mm PH 1/2/2/3 PZ 1/2/3 S 4/5/6/6 T 15/20/25/30 HEX 4/5/6 6 Steckschlüssel, Ø 6/8/9/10/11/13 mm8 Innensechskantschlüssel, Ø 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6 mm 30 Schrauben 10 Stück 3 x 30 mm 10 Stück 4 x 35 mm 10 Stück 5 x 50 mm 30 Dübel 10 Stück 5 x 30 mm 10 Stück 6 x 30 mm 10 Stück 8 x 35 mm 1 Kombinationszange 1 Flachzange 1 Hammer 1 Rollgabelschlüssel 1 Ratschenschraubendreher (Rechts-/Linkslauf) 1 Cutter 1 flexible Verlängerung 1 Messband 1 Handsäge 3 Sägeblätter 1 Adapter für Steckschlüssel
Nettogewicht3,100 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
Neu für OCS/Print bis21.01.2018
SOL Date21.07.2017
Spartenbezeichnung74
VerpackungKunststoffkoffer mit bedrucktem Karton
Volumen9,713 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Werkzeugsatz für Haushalt, Werkstatt, Hobby etc.
  • Werkzeugset Promoline All in one im Koffer
  • Werkzeuge sicher und übersichtlich im Kunststoffkoffer verstaut
Inhalt:
  • 3 Holzbohrer Ø: 5 • 6 • 8 mm
  • 3 Steinbohrer Ø: 5 • 6 • 8 mm
  • 18 Schrauberbits L = 25 mm
    • PH 1 • 2 x 2 • 3
    • PZ 1 • 2 • 3
    • S 4 • 5 • 2 x 6
    • T 15 • 20 • 25 • 30
    • HEX 4 • 5 • 6
  • 6 Steckschlüssel Ø: 6 • 8 • 9 • 10 • 11 • 13 mm
  • 8 Innensechskantschlüssel: Ø 1,5 • 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 5,5 • 6 mm
  • 30 Schrauben
    • 10 Stück 3 x 30 mm
    • 10 Stück 4 x 35 mm
    • 10 Stück 5 x 50 mm
  • 30 Dübel
    • 10 Stück 5 x 30 mm
    • 10 Stück 6 x 30 mm
    • 10 Stück 8 x 35 mm
  • 1 Kombinationszange
  • 1 Flachzange
  • 1 Hammer
  • 1 Rollgabelschlüssel
  • 1 Ratschenschraubendreher (Rechts- / Linkslauf)
  • 1 Cutter
  • 1 flexible Verlängerung
  • 1 Messband
  • 1 Handsäge
  • 3 Sägeblätter
  • 1 Adapter für Steckschlüssel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente