Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Wasserkocher TWK 3A011 weiß

Artikelnummer
Z19801444
EAN
4242002717616
Herstellernummer
TWK3A011
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
29,99 € 25,85 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z19801444
EAN
4242002717616
Herstellernummer
TWK3A011
Marke
Bosch

Technische Daten

360° Sockelja
Abschaltautomatikja
Art HeizelementHeizung abgedeckt
Breite230.000 Millimeter
Bruttobreite190.000 Millimeter
Bruttogewicht1.397 Kilogramm
Bruttohöhe280.000 Millimeter
Bruttolänge235.000 Millimeter
Bruttotiefe230.000 Millimeter
Bruttovolumen.012 Kubikmeter
Fassungsvermögen1,7 Liter
FeaturesCordless, 360º Basis, entnehmbarer Kalkfilter, Wasserstandsanzeige beids.
Gewicht1.148 Kilogramm
Grundfarbeweiß
Höhe265.000 Millimeter
Inhalt1,7 Liter
Internet BildunterschriftWasserkocher TWK 3A011
Kabellosja
Leistung2400 Watt
Mit Füllstandanzeigeaußen
Mit Siebnein
Mit Temperaturanzeigenein
Tiefe152.000 Millimeter
Wasserfilterja
Werks-Nr.TWK3A011
Werkstoff des BehältersKunststoff
Zolltarifnummer85098000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Für 1.7 l Wasser Anschlusswert: 2000-2400 Watt Edelstahlboden - Heizung abgedeckt Entnehmbarer Kalkfilter Cordless, 360º Basis Wasserstandsanzeige beids. f. Links-/Rechtshänder, außen ablesbar  Einfache Befüllung über den Ausguss ohne Deckelöffnung möglich Leichte Reinigung über große Öffnung  Deckelverriegelung Beleuchteter Ein-/Ausschalter Dampfstopp-Automatik: Gerät schaltet bei Erreichen des Kochpunktes automatisch ab Lift-Switch-Off: automatisches Abschalten des schnurlosen Wasserkochers, sobald er von der Basis abgenommen wird Trockengeh- und Überhitzungsschutz Anti-Rutsch-Füße an der Basis  Kabelaufwicklung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente