Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Wasserkocher TWK8613P schwarz

Artikelnummer
Z19835097
EAN
4242002824598
Herstellernummer
TWK8613P
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
71,83 € 60,36 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z19835097
EAN
4242002824598
Herstellernummer
TWK8613P
Marke
Bosch

Technische Daten

360° Sockelja
Abschaltautomatikja
Breite175.000 Millimeter
Bruttobreite220.000 Millimeter
Bruttogewicht2.000 Kilogramm
Bruttohöhe303.000 Millimeter
Bruttotiefe250.000 Millimeter
Bruttovolumen.017 Kubikmeter
Fassungsvermögen1,5 Liter
FeaturesTemperaturwahl, 70°C ,80°C, 90C, 100°C, herausnehmbarer Kalk
Gewicht1.592 Kilogramm
Grundfarbeschwarz
Höhe263.000 Millimeter
Inhalt1,5 Liter
Internet BildunterschriftWasserkocher TWK8613P
Leistung2400 Watt
Mit Füllstandanzeigeaußen
Mit Siebnein
Mit Temperaturanzeigeja
Temperaturreglerja
Tiefe210.000 Millimeter
Wasserfilterja
Wasserfüllstandsanzeigeaußen
Werks-Nr.TWK8613P
Werkstoff des BehältersKunststoff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Für 1.5 l Wasser Anschlusswert: 2000-2400 Watt TemperatureControl: Temperaturwahl 70°C, 80°C, 90°C, 100°C Keep Warm Function: Warmhaltefunktion Cordless, 360º Basis Edelstahlboden - Heizung abgedeckt Entnehmbarer Kalkfilter aus Edelstahl Wasserstandsanzeige innen ablesbar, außen ablesbar, beids. f. Links-/Rechtshänder Deckelöffnung per Knopfdruck Deckelverriegelung Trockengeh- und Überhitzungsschutz Easy storage: Kabelaufwicklung zur einfachen und schnellen Verstauung des Kabels
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account