CRAEMER Bottich 85l m.Griffmulde D.628xH.385mm PE natur

Artikelnummer: Z00064347
EAN: 4054773015026
Herstellernummer: 81101110
CRAEMER Bottich 85l m.Griffmulde D.628xH.385mm PE natur
Brutto Set-Preis 34,00 € Netto 28,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ND-Polyethylen · mit Griffmulden · für hygienisches Lagern und Transportieren · bewährt in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen · bei nur geringem Eigengewicht äußerst formstabil und bruchfest · temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C · lebensmittelecht · weitgehend säure- und laugenbeständig · leicht zu reinigen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 385
Inhalt 85 Liter
Material ND-PE

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]