DURABLE Eimer Bucket 14/ 1809414040, B 285 x H 280 x T 285 mm, blau, 14 l

Artikelnummer: Z00015933
EAN: 04005546105659
Herstellernummer: 1809414040
DURABLE Eimer Bucket 14/ 1809414040, B 285 x H 280 x T 285 mm, blau, 14 l
Inkl. Steuern: 9,65 € VE 1 Stück Netto 8,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• in Rechteckform • mit ergonomischem Handgriff für leichte Handhabung und Transport • Farbe: blau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe blau
Format B 285 x H 280 x T 285 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen