Hünersdorff Eimer 10,5l m.Ausguss D.286xH.283mm Ku.-Bügel m.Skala PE weiß

Artikelnummer: Z00064788
EAN: 4007228701241
Herstellernummer: 941100
Hünersdorff Eimer 10,5l m.Ausguss D.286xH.283mm Ku.-Bügel m.Skala PE weiß
Brutto Set-Preis 10,00 € Netto 8,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HD-Polyethylen · mit Ausguss und geprägter Skala · mit Kunststoffbügel · lebensmittelecht · säurebeständig · Farbe natur

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material HD-PE
Höhe (mm) 283
Farbe natur
Inhalt 10,5 Liter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]