Schild Expl.fäh.Atmosph. 200x200mm 3-eckig Kunststoff gelb/schwarz

Artikelnummer: Z00034695
EAN: 4054773005843
Schild Expl.fäh.Atmosph. 200x200mm 3-eckig Kunststoff gelb/schwarz
Inkl. Steuern: 4,81 € VE 1 Stück Netto 4,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach neue ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 und DIN 4844-2 · Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Gelb
Schriftfarbe schwarz
Seitenlänge (mm) 200
Material Kunststoff

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen