Quality Brand Schild Feuerlöscher 200x200mm Kunststoff rot/weiß ASR A1.3 DIN EN ISO 7010

Artikelnummer: Z00065263
EAN: 4054773019697
Quality Brand Schild Feuerlöscher 200x200mm Kunststoff rot/weiß ASR A1.3 DIN EN ISO 7010
Brutto Set-Preis 5,85 € Netto 4,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Symbol und Lichtkante langnachleuchtend · nach neue ASR A1.3/DIN EN ISO 7010, DIN 4844-2 und DIN 67510 · Feuerlöscher

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Kunststoff
Länge 200 Millimeter
Breite (mm) 200

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]