Schild Flurförderzeugen 200x200mm 3-eckig Kunststoff ASR A1.3 DIN EN ISO 7010

Artikelnummer: Z00065275
EAN: 4054773019833
Schild Flurförderzeugen 200x200mm 3-eckig Kunststoff ASR A1.3 DIN EN ISO 7010
Inkl. Steuern: 5,21 € VE 1 Stück Netto 4,38 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

nach neue ASR A1.3/DIN EN ISO 7010 und DIN 4844-2 · Warnung vor Flurförderzeugen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Gelb
Schriftfarbe schwarz
Seitenlänge (mm) 200
Material Kunststoff
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen