Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

BRAUN Kaffeekrug KFK 10L Multi f.KF37/43/47/43T, schwarz, 4087795

Artikelnummer
Z19792219
EAN
4210201124115
Herstellernummer
0X64087793
Marke
BRAUN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
30,99 € 26,04 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z19792219
EAN
4210201124115
Herstellernummer
0X64087793
Marke
BRAUN

Technische Daten

Bruttobreite155.000 Millimeter
Bruttogewicht.459 Kilogramm
Bruttohöhe125.000 Millimeter
Bruttolänge210.000 Millimeter
Bruttovolumen.004 Kubikmeter
EGUFER-Nummer501225
Farbeschwarz
Garantiezeit2 Jahr
Geeignet fürfür KF 43/KF 47/KF 43 T/KF 37
Gewicht4.720 Kilogramm
Internet BildunterschriftKaffeekrug KFK 10L Multi
Werks-Nr.0X64087793
Zolltarifnummer85094000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

 10 Tassen
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente