Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

BRAUN Wasserkocher, weiss WK500

Artikelnummer
Z19841091
EAN
4210201657774
Herstellernummer
0X63222702
Marke
BRAUN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
67,33 € 56,58 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19841091
EAN
4210201657774
Herstellernummer
0X63222702
Marke
BRAUN

Technische Daten

360° Sockelja
Abschaltautomatikja
AusführungWasserkocher
EGUFER-Nummer501222
Fassungsvermögen1,7 Liter
FeaturesExpresskochsystem: 200 ml Wasser kocht in 35 Sekunden, herausnehmbarer Kalkfilter
Grundfarbeweiß
Heizschlangeverdeckt
Inhalt1,7 Liter
Internet BildunterschriftWasserkocher, weiss WK500
Kabellosja
Leistung3000 Watt
Mit Füllstandanzeigeaußen
Mit Siebja
Mit Temperaturanzeigenein
Wasserfilterja
Werks-Nr.0X63222702
Werkstoff des BehältersKunststoff
Zolltarifnummer85094000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

 Expresskochsystem: 200 ml Wasser kocht in 35 Sekunden  Verdecktes Heizelement, 360°- Sockel  Automatisches Auschalten, Einfache Bedienung  Herausnehmbarer Kalkfilter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account