Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

BRAUN Haartrockner Satin Hair 3 HD380 Power Perfection solo

Artikelnummer
Z19829990
EAN
4210201122517
Herstellernummer
122517
Marke
BRAUN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
38,99 € 32,76 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19829990
EAN
4210201122517
Herstellernummer
122517
Marke
BRAUN

Technische Daten

Abkühlstufeja
Anzahl Aufsätze0 Stück
Anzahl der Gebläsestufen2
Anzahl der Stufen2
AusführungHand-Haartrockner
BetriebsartNetzbetrieb
Bruttobreite200.000 Millimeter
Bruttogewicht.728 Kilogramm
Bruttohöhe100.000 Millimeter
Bruttolänge285.000 Millimeter
Diffusornein
Grundfarbeweiß
Internet BildunterschriftHaartrockner Satin Hair 3 HD380
Kühltasteja
Leistungsregelung stufenlosnein
Max. Leistung2000 Watt
Sensornein
Spannung umschaltbarohne
Werks-Nr.122517
Zolltarifnummer85102000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Hand-Haartrockner 2000W Satin Hair 3 HD380
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente