Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

BRAUN Rasierer Series 5 5145s

Artikelnummer
Z19841324
EAN
4210201175469
Herstellernummer
175469
Marke
BRAUN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
156,99 € 131,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z19841324
EAN
4210201175469
Herstellernummer
175469
Marke
BRAUN

Technische Daten

Akkuladezeit1 Stunde
Akkulaufzeit50 Minuten
Art Scherkopf3-fach flexibel
Art des ZubehörsReiseetui
AusführungNass-/Trockenrasierer
BetriebsartAkku
Bruttobreite154.000 Millimeter
Bruttogewicht.569 Kilogramm
Bruttohöhe69.000 Millimeter
Bruttolänge222.000 Millimeter
Grundfarbeschwarz
Hautpflegesystemnein
Internet BildunterschriftRasierer Series 5 5145s
Reinigungssystemnein
SchersystemScherfolie
StromversorgungAkku
Waschbarja
Werks-Nr.175469
Zolltarifnummer85101000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente