Brechstange, gebogen 1500mm FORMAT

Artikelnummer: Z00304805
EAN: 4317784135320
Herstellernummer: 4317784135320
FORMAT
Brechstange, gebogen 1500mm FORMAT
Inkl. Steuern: 27,24 € VE 1 Stück Netto 22,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gebogene Schneide Brechstange, gebogen 1500mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 30
Länge (mm) 1500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen