• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 38%

GEDORE Montierhebel 8", 200 mm, maasiv geschmiedet

UVP: 13,61 € 8,41 € Netto 7,07 €
- 43%

GEDORE Biegeeisen 400 mm

UVP: 45,81 € 26,00 € Netto 21,85 €
- 22%

VIGOR Brecheisen V1429 Gesamtlänge: 700 mm

UVP: 21,06 € 16,46 € Netto 13,83 €
- 29%

HAZET Krafthebel-Satz 2164/3 - Anzahl Werkzeuge: 3

UVP: 133,16 € 94,00 € Netto 78,99 €
- 45%

GEDORE Brechstange mit Klaue 1500 mm

Artikelnummer:  
Z00416241 
EAN:  
4010883877220 
Herstellernummer:  
8772200 
Marke:  
GEDORE 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 57,60 €
31,74 €

Netto 26,67 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht 8,2 Kilogramm
Gewicht kg 8,2 Kilogramm
Länge 1500 Millimeter
Länge (L, L1) 1500 Millimeter
Schaftdurchmesser (d, s) 30 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Mit Klaue und Spitze
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben