Breitmaul-Gripzange 180 mm

Artikelnummer: Z00427033
EAN: 4031824006028
Breitmaul-Gripzange 180 mm
Inkl. Steuern: 17,23 € VE 1 Stück Netto 14,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Breitmaul-Gripzange

- Mit Stellschraube und Schnell-Lösehebel - Zum Biegen, Formen und Bördeln von Werkstücken Geschmiedete und gehärtete Backen aus CV-Stahl 31CrV3, vernickelte Ausführung.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 20
Länge (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen