Breitmaul-Gripzange 200mm Vise-Grip

Artikelnummer: Z00300645
EAN: 0038548000237
Herstellernummer: 23
Breitmaul-Gripzange 200mm Vise-Grip
Inkl. Steuern: 25,79 € VE 1 Stück Netto 21,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

IRWIN Breitmaul-Gripzange 200mm Vise-Grip. Breitmaul-Gripzange

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spannweite (mm) 78
Backenbreite (mm) 80
Länge (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen