BRONZE Breitspachtel starres Blatt 120 mm

Artikelnummer: Z00494002
EAN: 4042146539903
Herstellernummer: 963.9560
BRONZE Breitspachtel starres Blatt 120 mm
Inkl. Steuern: 41,01 € VE 1 Stück Netto 34,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • mit Holzgriff
  • mit Aufhängeloch
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (b) (mm) 120
Funktions-Attribute 2 mit Aufhängeloch
Funktions-Attribute 1 funkenarm
Material1 Alluminium-Bronze
Teillänge L2 in mm 80
Gesamtlänge L1 in mm 195
Hauptkatalogseite K15I_332
Handgriff Holzgriff
Gewicht in g 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen