KS TOOLS BRONZE Breitspachtel starres Blatt 160 mm

Artikelnummer: Z00494004
EAN: 4042146539927
Herstellernummer: 963.9562
KS TOOLS BRONZE Breitspachtel starres Blatt 160 mm
Brutto Set-Preis 45,70 € Netto 38,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Holzgriff
  • mit Aufhängeloch
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktions-Attribute 1 funkenarm
Gewicht in g 300 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_332
Teillänge L2 in mm 90
Funktions-Attribute 2 mit Aufhängeloch
Handgriff Holzgriff
Breite (B) mm 160
Gesamtlänge L1 in mm 205
Material1 Alluminium-Bronze
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]