Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

BREMA Sensensichel Länge 30cm mähfert mit Kantenschutz und Holzgriff

Artikelnummer
Z19834098
EAN
4008874348101
Herstellernummer
140.909
Marke
BREMA
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
6,75 € 5,67 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Artikelnummer
Z19834098
EAN
4008874348101
Herstellernummer
140.909
Marke
BREMA

Technische Daten

Artikel enthält Holzja
Bruttobreite305.000 Millimeter
Bruttogewicht.400 Kilogramm
Bruttohöhe40.000 Millimeter
Bruttolänge325.000 Millimeter
Bruttovolumen.004 Kubikmeter
EGUFER-Nummer303308
Größe30 cm
Internet BildunterschriftSensensichel
Länge300.000 Millimeter
Werks-Nr.140.909
Zolltarifnummer82019000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

STAR
Sensensichel
  • mähfertig
  • mit Kantenschutz und Holzgriff
  • handgeschmiedet
  • Länge 300 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account