Bördelgerät 2193A Ersatz- und EinzelteileBremsen

Artikelnummer: Z00350687
EAN: 4000896142538
Herstellernummer: 2193A
HAZET
Bördelgerät 2193A Ersatz- und EinzelteileBremsen
UVP: 384,61 €   - Sie sparen 30%
Inkl. Steuern: 270,28 € VE 1 Stück Netto 227,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Leicht und handlich
  • Speziell für F-Bördel an kunststoffummantelten Bremsleitungen Durchmesser 4,75 mm
  • Sowohl zum Einspannen im Schraubstock
    wie auch Einsatz von Hand unter dem Fahrzeug

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anwendungsbereich BREMSENDIENST
Durchmesser (mm) 4.8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen