HAZET Brems-Entlüftungsschlüssel 4968-10 · s: 10 mm · Außen-Sechskant · l: 236 mm

Artikelnummer: Z00351447
EAN: 4000896085712
Herstellernummer: 4968-10
HAZET Brems-Entlüftungsschlüssel 4968-10 · s: 10 mm · Außen-Sechskant · l: 236 mm
UVP: 21,24 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 15,76 € VE 10 Stück Netto 13,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zur Bremsentlüftung ohne Demontage der Räder
    Erneuerung der Radbremszylinder, Hauptbremszylinder sowie Leitungsanschlüssen
  • Gebogen und gekröpft
  • Beidseitiger Sechskant, gleiche Schlüsselweiten
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 1 10.000000 Millimeter
Gesamtlänge 236 Millimeter
Gewicht 104 Gramm
Oberflächenausführung verchromt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen