HAZET Brems-Entlüftungsschlüssel 4968-8 · s: 8 mm · Außen-Sechskant · l: 208 mm Bremsen

Artikelnummer: Z00351455
EAN: 4000896085699
Herstellernummer: 4968-8
HAZET Brems-Entlüftungsschlüssel 4968-8 · s: 8 mm · Außen-Sechskant · l: 208 mm Bremsen
UVP: 21,24 €   - Sie sparen 26%
Brutto Set-Preis 15,76 € Netto 13,24 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zur Bremsentlüftung ohne Demontage der Räder
    Erneuerung der Radbremszylinder, Hauptbremszylinder sowie Leitungsanschlüssen
  • Gebogen und gekröpft
  • Beidseitiger Sechskant, gleiche Schlüsselweiten
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht 79 Gramm
Gesamtlänge 208 Millimeter
Schlüsselweite 1 8.000000 Millimeter
Oberflächenausführung verchromt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]