Brems-Entlüftungsschlüssel 4968-9 · s: 9 mm · Außen-Sechskant · l: 208 mm Bremsen

Artikelnummer: Z00351452
EAN: 4000896085682
Herstellernummer: 4968-9
HAZET
Brems-Entlüftungsschlüssel 4968-9 · s: 9 mm · Außen-Sechskant · l: 208 mm Bremsen
UVP: 20,65 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 17,46 € VE 1 Stück Netto 14,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Zur Bremsentlüftung ohne Demontage der Räder
    Erneuerung der Radbremszylinder, Hauptbremszylinder sowie Leitungsanschlüssen
  • Gebogen und gekröpft
  • Beidseitiger Sechskant, gleiche Schlüsselweiten
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 208
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 9
Schlüsselweite (s1) (mm) 9
Schlüsselweite (mm) 9
Anwendungsbereich BREMSENDIENST
Abtrieb Außen-Sechskant
Gesamtlänge (für eClass) 208
Fahrzeug-Hersteller CITROËN

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen