• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 18%

HAZET Bremssattel-Bürste 4968-2

UVP: 9,70 € 8,00 € Netto 6,72 €
- 6%

VIGOR Bremsentlüfter Satz 3 l, manuell V4411 Anzahl Werkzeuge: 5

UVP: 89,25 € 83,61 € Netto 70,26 €
- 35%

HAZET Bremskolben-Rücksetz-Satz 4970/9 - Anzahl Werkzeuge: 9

UVP: 377,23 € 246,56 € Netto 207,19 €

HAZET Bremsflüssigkeits-Tester 4954-1

Artikelnummer:  
Z00351645
EAN:  
4000896129201
Herstellernummer:  
4954-1
Marke: 
HAZET
HAZET

Artikel aktuell nicht lieferbar

UVP 574,29 €
423,02 €

Netto 355,48 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anwendungsbereich Mess-Technik
Fahrzeug-Hersteller Allgemeine Anwendung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Spezialwerkzeuge
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • 7-sprachige Benutzerführung im Display:
    D, GB, F, E, NL, P, TR
  • Transportabel (überall einsetzbar) - Anklemmen an Batterie ersetzt Feststation
  • Siedepunkt-Testgerät - Höhere Messgenauigkeit zu anderen Testmethoden
  • Einfache Handhabung - Flüssigkeit bleibt bei den meisten Fahrzeugen beim Testen im Flüssigkeitsbehälter
  • Zeitersparnis da Test direkt am Flüssigkeitsbehälter vorgenommen werden kann
  • Sicherheit für den Anwender - da kein Flüssigkeitsverlust (umweltschonend)
  • Anerkannt von Fahrzeugherstellern
  • Erfüllt auch Forderungen des TÜV Österreich
  • DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 Bremsflüssigkeit
  • Messtemperatur bis 320° C (608° F)
  • Betriebsspannung 12 V
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 56%
18,31 € UVP 41,60 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben