Bremskolben-Rücksetz-Satz 4970/9 Anwendungsvideo vorhandenBremsen

Artikelnummer: Z00352629
EAN: 4000896157464
Herstellernummer: 4970/9
HAZET
Bremskolben-Rücksetz-Satz 4970/9 Anwendungsvideo vorhandenBremsen
UVP: 366,52 €   - Sie sparen 30%
Inkl. Steuern: 257,61 € VE 1 Stück Netto 216,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Axiallager links- und rechts drehbar

  • Zum Zurücksetzen (Drücken oder Drehen) von Bremskolben an schwimmend gelagerten Bremssattelanlagen mit oder ohne Handbrems-Feststelleinrichtung
  • Axiallager verhindert die Beschädigung der Staubmanschette
  • Zusätzlicher Außensechskant Schlüsselweite 13 mm für den flexiblen Einsatz von Betätigungswerkzeugen wie z.B. Knarre
  • Universell - passend für alle gängigen Fahrzeugtypen
    Zuordnung: www.hazet.de ➔ Anwendungs-Berater ➔ Bremskolben-Rücksetz-Sets

Made In Germany

  • 9teiliger Satz,
  • In Kunststoff-Koffer
  • Inhalt:
    4970-1 5 6 7 8 9 10 11 12

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 0
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 0
Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 9
Anwendungsbereich BREMSENDIENST
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen