• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 30%

HAZET Bremssattel-Bürste 4968-2

UVP: 11,42 € 8,00 € Netto 6,72 €
- 30%

HAZET Messing-Bremssattel-Bürste 4968-3

UVP: 16,36 € 11,46 € Netto 9,63 €
- 36%

HAZET Bremskolben-Rücksetz-Satz 4970/9 - Anzahl Werkzeuge: 9

UVP: 377,23 € 241,38 € Netto 202,84 €
- 41%

HAZET Bremskolben-Rücksetz-Werkzeug 4971-1

Artikelnummer:  
Z00353553
EAN:  
4000896156245
Herstellernummer:  
4971-1
Marke: 
HAZET
HAZET

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 168,27 €
99,00 €

Netto 83,19 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung
Anwendungsbereich BREMSENDIENST
CrossReferenz Volkswagen T10145
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Spezialwerkzeuge
Länge x Breite
Länge x Breite x Höhe
Netto-Gewicht 1600 Gramm
Verpackung (Hilfsmerkmal)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Für das beschädigungsfreie Zurücksetzen der Bremskolben (Schwimmsättel / Festsättel) an Scheibenbremsen

  • Geeignet für alle gängigen Fahrzeugtypen ohne integrierte Handbrems-Feststelleinrichtung
  • Schnelles und gleichmäßiges Zurücksetzen ohne Verkanten
  • Vermeidung von Beschädigungen Manschetten und Kolben
  • Hohe Genauigkeit sowie große Stabilität ermöglichen beständigen Einsatz
  • Weniger Kraftaufwand durch exakte Führungen

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben