Bremssattel-Bürste 4968-2 · l: 225 mm Bremsen

Artikelnummer: Z00351119
EAN: 4000896084821
Herstellernummer: 4968-2
HAZET
Bremssattel-Bürste 4968-2 · l: 225 mm Bremsen
Inkl. Steuern: 9,70 € VE 1 Stück Netto 8,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zum Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub und Schmutz im Bremssattel
  • Für Fahrzeuge mit Scheibenbremsen
  • Schmale Ausführung
  • Kunststoff-Griff mit Aufhängebohrung

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 225
Anwendungsbereich BREMSENDIENST
Gesamtlänge (für eClass) 225
Fahrzeug-Hersteller Allgemeine Anwendung

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen