Bremssattel TORX® Einsatz 2871-E18 · E 18 · Außen-Sechskant 22 mm · Außen TORX® · l: 39.5 mm BremsenNutzfahrzeuge

Artikelnummer: Z00352651
EAN: 4000896176175
Herstellernummer: 2871-E18
HAZET
Bremssattel TORX® Einsatz 2871-E18 · E 18 · Außen-Sechskant 22 mm · Außen TORX® · l: 39.5 mm BremsenNutzfahrzeuge
UVP: 13,86 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 10,01 € VE 1 Stück Netto 8,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum Betätigen der Bremssattel-Verschraubung an MAN-Nfz

  • Betätigung z.B. mit HAZET Einsteck-Ringschlüssel 6630 d-22
    in Verbindung mit Werkzeug-Halter 6397 (Lösen) bzw. Drehmoment-Schlüssel 6293-1 CT oder 6295-1 CT (Anziehen)

Made In Germany

  • Für z.B. MAN TGM und TGL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 39.5
Schlüsselweite TORX 1 E 18
Anwendungsbereich BREMSENDIENST
Antrieb Außen-Sechskant 22 mm
Abtrieb Außen TORX®
Gesamtlänge (für eClass) 39.5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen