Bremsscheiben-Mess-Schieber 4956-2 NutzfahrzeugeBremsen

Artikelnummer: Z00351624
EAN: 4000896073177
Herstellernummer: 4956-2
Bremsscheiben-Mess-Schieber 4956-2 NutzfahrzeugeBremsen
Inkl. Steuern: 170,44 € VE 1 Stück Netto 143,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Zum Prüfen der Bremsscheibenstärke
    (Verschleißgrad der Bremsscheibe)
    - Fahrzeug-Herstellerangaben beachten -
  • Mit Feststellschraube und Schleppnonius
    (Nonius 1/10)
  • Mit balligen Mess-Flächen
  • In Ledertasche

Made In Germany

  • Für Nutzfahrzeuge
  • Mess-Bereich 100 mm
  • Schnabellänge 115 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen