• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 28%

HAZET Krallengreifer 1975

UVP: 53,79 € 38,88 € Netto 32,67 €
- 26%

HAZET Ventileinheit 9012SPC-02/6

UVP: 5,41 € 4,00 € Netto 3,36 €
- 26%

HAZET Lamellen (Satz a 6 St.) 9012EL-06/6

UVP: 15,95 € 11,82 € Netto 9,93 €
- 26%

HAZET Ventileinheit 9012MG-02/6

UVP: 10,17 € 7,56 € Netto 6,35 €
- 26%

HAZET Druckventilhalter-Werkzeug 4556 - Vierkant hohl 12,5 mm (½ Zoll) - Außen-Vielzahn Profil - 17.9 x 20 mm

Artikelnummer:  
Z00352850
EAN:  
4000896021864
Herstellernummer:  
4556
Marke: 
HAZET
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 49,68 €
37,00 €

Netto 31,09 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Außen-Vielzahn Profil
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Anwendungsbereich NUTZFAHRZEUGE
Baulänge Lange Ausführung
Fahrzeug-Hersteller MERCEDES-BENZ
Fahrzeug-Typ 601, 602, 603, 605, 606, 615, 616, 617
Gesamtlänge 55.5
Hand-/Maschinenbetätigung Für Handbetätigung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Spezialwerkzeuge
Material Chrom-Vanadium
Oberfläche verchromt
Rändelung Griffig, gerändelt
Schlüsselweite (Werkzeug-Handbuch) 17.9 x 20
Schlüsselweite (s1) 17.9 Millimeter
Schlüsselweite (s2) 20 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Vielzahn-Steckschlüssel-Einsatz zum Aus- und Einbau des Druckventil-Halters an der MRSF-ERE Einspritzpumpe
    MERCEDES-BENZ-Diesel-Pkw,
    601, 602, 603, 605, 606, 615, 616, 617
  • Mit 33 Zähnen
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben