Handbrems-Werkzeug 2730 · l: 142 mm Bremsen

Artikelnummer: Z00350861
EAN: 4000896017423
Herstellernummer: 2730
HAZET
Handbrems-Werkzeug 2730 · l: 142 mm Bremsen
Inkl. Steuern: 32,40 € VE 1 Stück Netto 27,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zum Aus- und Einbau der Haltefedern
    an den Handbremsbacken der Scheibenbremsen
  • T-Griff
  • Führungsschlitz im Funktionsbereich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 142
Anwendungsbereich BREMSENDIENST
Gesamtlänge (für eClass) 142
Fahrzeug-Hersteller MERCEDES-BENZ
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen