Offener Bremsleitungsschlüssel 612N-11 · s: 11 mm · Außen-Sechskant · l: 180 mm BremsenFahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)

Artikelnummer: Z00351539
EAN: 4000896129133
Herstellernummer: 612N-11
Offener Bremsleitungsschlüssel 612N-11 · s: 11 mm · Außen-Sechskant · l: 180 mm BremsenFahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)
UVP: 41,17 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 31,64 € VE 1 Stück Netto 26,59 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

  • Für Bremsleitungs-Verschraubungen an Vorder- und Hinterachse
  • Gerade Form für die Betätigung der Bremsleitungs- / Bremsschlauch-Verschraubung an der Vorderachse
  • Abgewinkelte Form ermöglicht eine sichere Betätigung der Bremsleitungs-Verschraubung am Radbremszylinder vorbei an der umlaufenden Kante der Ankerplatte
  • Kein Abrutschen
  • Verstärkte Ausführung
  • Gerader Schlitz / mit Sechskant
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 180
Kopfstärke (a2) (mm) 11
Schlüsselweite (s1) (mm) 11
Schlüsselweite (mm) 11
Kopfstärke (a1) (mm) 11
Abtrieb Außen-Sechskant
Gesamtlänge (für eClass) 180
Fahrzeug-Hersteller Allgemeine Anwendung

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen