Offener Doppel-Ringschlüssel 612N-12X14 · s: 12 x 14 mm · Außen-Sechskant · l: 197 mm BremsenFahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)

Artikelnummer: Z00351516
EAN: 4000896025442
Herstellernummer: 612N-12X14
HAZET
Offener Doppel-Ringschlüssel 612N-12X14 · s: 12 x 14 mm · Außen-Sechskant · l: 197 mm BremsenFahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)
UVP: 41,17 €   - Sie sparen 21%
Inkl. Steuern: 32,61 € VE 1 Stück Netto 27,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Bremsleitungs-Verschraubungen
  • Verstärkte Ausführung
  • Gekröpft
  • Mit Sechskant
  • Gerader Schlitz
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 197
Kopfstärke (a2) (mm) 11.5
Schlüsselweite (s2) (mm) 14
Schlüsselweite (s1) (mm) 12
Schlüsselweite (mm) 12 x 14
Kopfstärke (a1) (mm) 11.5
Abtrieb Außen-Sechskant
Gesamtlänge (für eClass) 197
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen