Offener Doppel-Ringschlüssel 612N-8X9 · s: 8 x 9 mm · Außen-Sechskant · l: 157 mm BremsenFahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)

Artikelnummer: Z00351512
EAN: 4000896025459
Herstellernummer: 612N-8X9
Offener Doppel-Ringschlüssel 612N-8X9 · s: 8 x 9 mm · Außen-Sechskant · l: 157 mm BremsenFahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)
Inkl. Steuern: 30,76 € VE 1 Stück Netto 25,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Bremsleitungs-Verschraubungen
  • Verstärkte Ausführung
  • Gekröpft
  • Mit Sechskant
  • Gerader Schlitz
  • Oberfläche: verchromt

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 157
Kopfstärke (a2) (mm) 10
Schlüsselweite (s2) (mm) 9
Schlüsselweite (s1) (mm) 8
Schlüsselweite (mm) 8 x 9
Kopfstärke (a1) (mm) 10
Abtrieb Außen-Sechskant
Gesamtlänge (für eClass) 157
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen